DIN 910 acciaio inox A2 misure in pollici
DIN 910 acciaio inox A2 misure in pollici
TAPPO-A-VITE-DIN910-A2-CH27-G1PO-A
Cod. art. 5159711
EAN 4046777825671
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | G1 |
Lunghezza (l1) | 32 mm |
Diametro testa (d2) | 39 mm |
Altezza testa (k1) | 16 mm |
Normative | DIN 910 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Tipo testa | Testa esagonale |
Dettagli testa | Con collare |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Azionamento esterno (s1) | Ch27 |
Tipo filettatura | Filettatura per tubi Whitworth |
Numero filetti per pollice | 11 |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Lunghezza filettatura | 16 mm |
Esecuzione | Design standard |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |