DIN 910, A2 f.kez.len nemesacél, colos
DIN 910, A2 f.kez.len nemesacél, colos
Cikksz. 5159711
EAN 4046777825671
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | G1 |
Hosszúság (l1) | 32 mm |
Fejátmérő (d2) | 39 mm |
Fejhossz (k1) | 16 mm |
Szabványok | DIN 910 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Fej részletes adatai | Vállal |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Külső hajtás (s1) | SW27 |
Menettípus | Csőmenet |
Bekezdésszám collonként | 11 |
Menetkialakítás | Részmenet |
Menethossz | 16 mm |
Kivitel | Normál kivitel |
RoHS megfelelőség | Igen |