Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN 910, A2 f.kez.len nemesacél

DIN 910, A2 f.kez.len nemesacél

Cikksz. 5159702215

EAN 4046777773088

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
DIN 910, A2 f.kez.len nemesacél

Cikksz. 5159702215

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 25 db
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
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (d1)

M22 x 1,5

Hosszúság (l1)

26 mm

Fejátmérő (d2)

27 mm

Fejhossz (k1)

12 mm

Szabványok

DIN 910

Anyag

Nemesacél A2

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Hatlapfejű

Fej részletes adatai

Vállal

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Külső hajtás (s1)

SW18

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

1,5 mm

Menetforma

Finom menet

Menetkialakítás

Részmenet

Menethossz (metrikus menet)

14 mm

Kivitel

Normál kivitel

Termékosztály

B

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk