DIN 909 ocel
DIN 909 ocel
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (d1) | M12 x 1,5 |
Délka (l1) | 15 mm |
Výška hlavy (k1) | 5 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Vnější pohon (s1) | SW7 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1,5 mm |
Tvar závitu | Kónický závit |
Produktová třída | B |