DIN 909 çelik, düz
DIN 909 çelik, düz
Ürün no. 024099012
EAN 4024835530699
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap x hatve (d1) | M12 x 1,5 |
Uzunluk (l1) | 15 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 5 mm |
Standartlar | DIN 909 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Harici sürücü (s1) | WS7 |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 1,5 mm |
Diş formu | Konik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Ürün sınıfı | B |