DIN 909 aço simples
DIN 909 aço simples
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (d1) | M12 x 1,5 |
Comprimento (l1) | 15 mm |
Altura da cabeça (k1) | 5 mm |
Material | Aço |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | 6KT |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Accionador externo (s1) | WS7 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 1,5 mm |
Forma da rosca | Kegelgewinde |
Classe do produto | B |