Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN 909 acél

DIN 909 acél

Cikksz. 024099012

EAN 4024835530699

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
DIN 909 acél

Cikksz. 024099012

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 50 db
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
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (d1)

M12 x 1,5

Hosszúság (l1)

15 mm

Fejhossz (k1)

5 mm

Szabványok

DIN 909

Anyag

Acél

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Hatlapfejű

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Külső hajtás (s1)

SW7

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

1,5 mm

Menetforma

Kúpmenet

Menetkialakítás

Végig menetes

Termékosztály

B

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk