Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

DIN 909 acciaio grezzo

DIN 909 acciaio grezzo
TAPPO-A-VITE-TE-DIN909-(GR)-M12X1,5

Cod. art. 024099012

EAN 4024835530699

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
DIN 909 acciaio grezzo

Cod. art. 024099012

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (d1)

M12 x 1,5

Lunghezza (l1)

15 mm

Altezza testa (k1)

5 mm

Normative

DIN 909

Materiale

Acciaio

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa esagonale

Tipo di attacco

Esagono esterno

Azionamento esterno (s1)

Ch7

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

1,5 mm

Forma filettatura

Filettatura conica

Tipo filettatura

Filettatura intera

Classe prodotto

B