DIN 908 verzinkt staal met permanente magneet inch
DIN 908 verzinkt staal met permanente magneet inch
Art.-nr. 5159231
EAN 4046777781441
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | Gasdraad1 |
Lengte (l1) | 21 mm |
Kopdiameter (d2) | 39 mm |
Kophoogte (k1) | 5 mm |
Normering | DIN 908 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Verzinkt |
Koptype | 0 - Niet van toepassing |
Kopdetails | Met kraag |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Interne aandrijving (s1) | HS17 |
Draadtype | Gasdraad |
Aantal draadgangen per inch | 11 |
Schroefdraadvorm | 0 - Niet van toepassing |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Uitvoering | Met permanente magneet |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |