DIN 908 syrefast stål A4 blank tommer
DIN 908 syrefast stål A4 blank tommer
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter x helling (d1) | M8 x 1 |
Lengde (l1) | 8 mm |
Standarder | DIN 906 |
Materiale | Messing |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Uten hode |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Innvendig drev (s1) | IS4 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1 mm |
Gjengeformat | Taper thread |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Produktklasse | B |