DIN 908 stål galvanisert m/permanent magn. tommer
DIN 908 stål galvanisert m/permanent magn. tommer
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjengetype x nominell diameter (d1) | G1 |
Lengde (l1) | 21 mm |
Hodediameter (d2) | 39 mm |
Hodehøyde (k1) | 5 mm |
Standarder | DIN 908 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Hodedetaljer | Med krage |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Innvendig drev (s1) | IS17 |
Gjengetype | Whitworth-rørgjenger |
Antall gjenger per tomme | 11 |
Design | Med permanent magnet |
RoHS-kompatibel | Ja |