Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

DIN 908 roestvast staal A2 blank inch

DIN 908 roestvast staal A2 blank inch

Art.-nr. 51590034

EAN 4046777764260

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
DIN 908 roestvast staal A2 blank inch

Art.-nr. 51590034

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 25 st
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

Gasdraad3/4

Lengte (l1)

20 mm

Kopdiameter (d2)

32 mm

Kophoogte (k1)

4 mm

Normering

DIN 908

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Blank

Koptype

0 - Niet van toepassing

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Interne aandrijving (s1)

HS12

Draadtype

Gasdraad

Aantal draadgangen per inch

14

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie