DIN 908 pozinkovaná ocel spermanent. mag., palec
DIN 908 pozinkovaná ocel spermanent. mag., palec
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | G1 |
Délka (l1) | 21 mm |
Průměr hlavy (d2) | 39 mm |
Výška hlavy (k1) | 5 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
Detaily hlavy | S límcem |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Vnitřní pohon (s1) | IS17 |
Typ závitu | Trubkový závit |
Počet chodů na palec | 11 |
Konstrukce | S permanentním magnetem |
Vyhovuje RoHS | Ano |