DIN 908 paslanmaz çelik A2 düz inç
DIN 908 paslanmaz çelik A2 düz inç
Ürün no. 51590034
EAN 4046777764260
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Diş tipi x nominal çap (d1) | G3/4 |
Uzunluk (l1) | 20 mm |
Kafa çapı (d2) | 32 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 4 mm |
Standartlar | DIN 908 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Düz |
Tahrik tipi | Altıgen ekleme |
Vida iç yolu (s1) | HS12 |
Diş tipi | Boru vida dişi |
İnç başına diş ağzı sayısı | 14 |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
RoHS uyumlu | Evet |