DIN 908 ötvözetlen sárgaréz
DIN 908 ötvözetlen sárgaréz
Cikksz. 5159102015
EAN 4046777764598
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (d1) | M20 x 1,5 |
Hosszúság (l1) | 18 mm |
Fejátmérő (d2) | 25 mm |
Fejhossz (k1) | 4 mm |
Belső meghajtó (s1) | HS10 |
Szabványok | DIN 908 |
Termékosztály | B |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Sima |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Finom menet |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Menetkialakítás | Részmenet |
RoHS megfelelőség | Igen |