DIN 908 mosiądz gładki
DIN 908 mosiądz gładki
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (d1) | M20 x 1,5 |
Długość (l1) | 18 mm |
Średnica łba (d2) | 25 mm |
Wysokość łba (k1) | 4 mm |
Końcówka wewnętrzna (s1) | IH10 |
Normy | DIN 908 |
Klasa produktu | B |
Materiał | Mosiądz |
Powłoka | Bez osłony |
Rodzaj gwintu | M |
Kształt gwintu | Gwint drobnozwojny |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |