DIN 908 mosaz
DIN 908 mosaz
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (d1) | M20 x 1,5 |
Délka (l1) | 18 mm |
Průměr hlavy (d2) | 25 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Vnitřní pohon (s1) | IS10 |
Produktová třída | B |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Holý |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Jemný závit |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Vyhovuje RoHS | Ano |