DIN 908, latão simples
DIN 908, latão simples
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (d1) | M20 x 1,5 |
Comprimento (l1) | 18 mm |
Diâmetro da cabeça (d2) | 25 mm |
Altura da cabeça (k1) | 4 mm |
Tamanho da fenda (s1) | SI10 |
Classe do produto | B |
Material | Latão |
Superfície | Simples |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Formato da rosca | Rosca de passo fino |
Tipo de fenda | Sextavado interior |
Conforme RoHS | Sim |