DIN 908 horganyzott acél tömítőgyűrűvel, FKM
DIN 908 horganyzott acél tömítőgyűrűvel, FKM
Cikksz. 5159201215
EAN 4046777765694
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (d1) | M12 x 1,5 |
Hosszúság (l1) | 15 mm |
Fejátmérő (d2) | 14 mm |
Fejhossz (k1) | 3 mm |
Belső meghajtó (s1) | HS6 |
Szabványok | DIN 908 |
Termékosztály | B |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Finom menet |
Fej részletes adatai | Vállal |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Menetkialakítás | Részmenet |
RoHS megfelelőség | Igen |