Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN 908 horganyzott acél állandó mágnessel, colos

DIN 908 horganyzott acél állandó mágnessel, colos

Cikksz. 5159231

EAN 4046777781441

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
DIN 908 horganyzott acél állandó mágnessel, colos

Cikksz. 5159231

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 908, zinc-plated steel, blue passivated (A2K), with permanent magnet
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

G1

Hosszúság (l1)

21 mm

Fejátmérő (d2)

39 mm

Fejhossz (k1)

5 mm

Szabványok

DIN 908

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Fej részletes adatai

Vállal

Kihajtás módja

Belső hatlap

Belső meghajtó (s1)

HS17

Menettípus

Csőmenet

Bekezdésszám collonként

11

Menetkialakítás

Részmenet

Kivitel

Tartós mágnessel

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk