DIN 908 gegalvaniseerd staal met afdichtring FKM
DIN 908 gegalvaniseerd staal met afdichtring FKM
Art.-nr. 5159201215
EAN 4046777765694
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1) | M12 x 1,5 |
Lengte (l1) | 15 mm |
Kopdiameter (d2) | 14 mm |
Kophoogte (k1) | 3 mm |
Interne aandrijving (s1) | HS6 |
Normering | DIN 908 |
Productklasse | B |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Verzinkt |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Fijndraad |
Koptype | 0 - Niet van toepassing |
Kopdetails | Met kraag |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |