DIN 908 galvanizli çelik, sabit mıknatıslı, inç
DIN 908 galvanizli çelik, sabit mıknatıslı, inç
Ürün no. 5159231
EAN 4046777781441
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Diş tipi x nominal çap (d1) | G1 |
Uzunluk (l1) | 21 mm |
Kafa çapı (d2) | 39 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 5 mm |
Standartlar | DIN 908 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Kafa ayrıntıları | Bilezikli |
Tahrik tipi | Altıgen ekleme |
Vida iç yolu (s1) | HS17 |
Diş tipi | Boru vida dişi |
İnç başına diş ağzı sayısı | 11 |
Diş tasarımı | Kısmi diş |
Tasarım | Sürekli mıknatıslı |
RoHS uyumlu | Evet |