Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

DIN 908 düz pirinç

DIN 908 düz pirinç

Ürün no. 5159102015

EAN 4046777764598

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
DIN 908 düz pirinç

Ürün no. 5159102015

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap x hatve (d1)

M20 x 1,5

Uzunluk (l1)

18 mm

Kafa çapı (d2)

25 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

4 mm

Vida iç yolu (s1)

HS10

Standartlar

DIN 908

Ürün sınıfı

B

Malzeme

Pirinç

Yüzey

Düz

Diş tipi

Metrik diş

Diş formu

İnce vida dişli

Tahrik tipi

Altıgen ekleme

Diş tasarımı

Kısmi diş

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler