DIN 908 blank messing
DIN 908 blank messing
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter x helling (d1) | M20 x 1,5 |
Lengde (l1) | 18 mm |
Hodediameter (d2) | 25 mm |
Hodehøyde (k1) | 4 mm |
Innvendig drev (s1) | IS10 |
Standarder | DIN 908 |
Produktklasse | B |
Materiale | Messing |
Overflate | Bar |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeformat | Fingjenger |
Drevtype | Innvendig sekskant |
RoHS-kompatibel | Ja |