DIN 908 blank messing
DIN 908 blank messing
Art.-nr. 5159102015
EAN 4046777764598
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1) | M20 x 1,5 |
Lengte (l1) | 18 mm |
Kopdiameter (d2) | 25 mm |
Kophoogte (k1) | 4 mm |
Interne aandrijving (s1) | HS10 |
Normering | DIN 908 |
Productklasse | B |
Materiaal | Messing |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Blank |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Fijndraad |
Koptype | 0 - Niet van toepassing |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |