DIN 908, aço galvanizado íman permanente, polegada
DIN 908, aço galvanizado íman permanente, polegada
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | G1 |
Comprimento (l1) | 21 mm |
Diâmetro da cabeça (d2) | 39 mm |
Altura da cabeça (k1) | 5 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Detalhes da cabeça | Com rebordo |
Tipo de fenda | Sextavado interior |
Tamanho da fenda (s1) | SI17 |
Tipo de rosca | Rosca tubo Whitworth |
Número de entradas rosca por polegada | 11 |
Design | Com magnético permanente |
Conforme RoHS | Sim |