Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

DIN 908 acciaio zincato con anello di tenuta FKM

DIN 908 acciaio zincato con anello di tenuta FKM

Cod. art. 5159201215

EAN 4046777765694

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
DIN 908 acciaio zincato con anello di tenuta FKM

Cod. art. 5159201215

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

DIN 908, galvanised steel, blue passivated (A2K), with FKM sealing ring
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale x passo (d1)

M12 x 1,5

Lunghezza (l1)

15 mm

Diametro testa (d2)

14 mm

Altezza testa (k1)

3 mm

Azionamento interno (s1)

HS6

Normative

DIN 908

Classe prodotto

B

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura a passo fine

Dettagli testa

Con collare

Tipo di attacco

Esagono incassato

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Conformità alla normativa RoHS