Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

DIN 908 acciaio inox A2, pollici

DIN 908 acciaio inox A2, pollici
TAPPO-A-VITE-DIN908-A2-EI12-G3/4A

Cod. art. 51590034

EAN 4046777764260

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
DIN 908 acciaio inox A2, pollici

Cod. art. 51590034

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

G3/4

Lunghezza (l1)

20 mm

Diametro testa (d2)

32 mm

Altezza testa (k1)

4 mm

Normative

DIN 908

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Tipo di attacco

Esagono incassato

Azionamento interno (s1)

HS12

Tipo filettatura

Filettatura per tubi Whitworth

Numero filetti per pollice

14

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Conformità alla normativa RoHS