Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN 908, A2 f.kez.len nemesacél, colos

DIN 908, A2 f.kez.len nemesacél, colos

Cikksz. 51590034

EAN 4046777764260

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
DIN 908, A2 f.kez.len nemesacél, colos

Cikksz. 51590034

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 25 db
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
Menettípus x névleges átmérő (d1)

G3/4

Hosszúság (l1)

20 mm

Fejátmérő (d2)

32 mm

Fejhossz (k1)

4 mm

Szabványok

DIN 908

Anyag

Nemesacél A2

Bevonat

Sima

Kihajtás módja

Belső hatlap

Belső meghajtó (s1)

HS12

Menettípus

Csőmenet

Bekezdésszám collonként

14

Menetkialakítás

Részmenet

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk