DIN 906 steel zinc plated thick-layer passivation
DIN 906 steel zinc plated thick-layer passivation
ŠRB-NST-DIN906-IH17-(ZSM)-M30X1,5
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (d1) | M30 x 1,5 |
Délka (l1) | 12 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Silná pozinkovaná fólie |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Bez hlavy |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Vnitřní pohon (s1) | IS17 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1,5 mm |
Tvar závitu | Kónický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Produktová třída | B |