DIN 906 stål galvanisert tykkfilmpassiv
DIN 906 stål galvanisert tykkfilmpassiv
SCR-PLG-DIN906-IH17-(ZSM)-M30X1,5
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjengetype x nominell diameter x helling (d1) | M30 x 1,5 |
Lengde (l1) | 12 mm |
Standarder | DIN 906 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert tykkfilm |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Uten hode |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Innvendig drev (s1) | IS17 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1,5 mm |
Gjengeforming | Taper thread |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Produktklasse | B |