DIN 906 staal verzinkt dikkelaaggepassiveerd
DIN 906 staal verzinkt dikkelaaggepassiveerd
PLUG-DIN906-BZK17-(ZSM)-M30X1,5
Art.-nr. 0241773015
EAN 4059608350860
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1) | M30 x 1,5 |
Lengte (l1) | 12 mm |
Normering | DIN 906 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Zonder kop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Interne aandrijving (s1) | HS17 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,5 mm |
Schroefdraadvorm | Conische schroefdraad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | B |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |