DIN 906 ötvözetlen sárgaréz
DIN 906 ötvözetlen sárgaréz
Cikksz. 02410781
EAN 4046777763423
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (d1) | M8 x 1 |
Hosszúság (l1) | 8 mm |
Szabványok | DIN 906 |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Fej nélkül |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Belső meghajtó (s1) | HS4 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1 mm |
Menetforma | Kúpmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Termékosztály | B |