DIN 906 mosaz
DIN 906 mosaz
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (d1) | M8 x 1 |
Délka (l1) | 8 mm |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Bez hlavy |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Vnitřní pohon (s1) | IS4 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1 mm |
Tvar závitu | Kónický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Produktová třída | B |