Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

DIN 906 messing blank

DIN 906 messing blank

Art.-nr. 02410781

EAN 4046777763423

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
DIN 906 messing blank

Art.-nr. 02410781

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 500 st
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1)

M8 x 1

Lengte (l1)

8 mm

Normering

DIN 906

Materiaal

Messing

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Zonder kop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Interne aandrijving (s1)

HS4

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1 mm

Schroefdraadvorm

Conische schroefdraad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

B

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie