DIN 906, latão simples
DIN 906, latão simples
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (d1) | M8 x 1 |
Comprimento (l1) | 8 mm |
Material | Latão |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Sem cabeça |
Tipo de fenda | Sextavado interior |
Tamanho da fenda (s1) | SI4 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 1 mm |
Formato da rosca | Kegelgewinde |
Design da rosca | Rosca total |
Classe do produto | B |