DIN 906 düz pirinç
DIN 906 düz pirinç
Ürün no. 02410781
EAN 4046777763423
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap x hatve (d1) | M8 x 1 |
Uzunluk (l1) | 8 mm |
Standartlar | DIN 906 |
Malzeme | Pirinç |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Başsız |
Tahrik tipi | Altıgen ekleme |
Vida iç yolu (s1) | HS4 |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 1 mm |
Diş formu | Konik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Ürün sınıfı | B |