Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

DIN 906 çelik galvanizli kalın pasiv. filmi

DIN 906 çelik galvanizli kalın pasiv. filmi
SCR-PLG-DIN906-IH17-(ZSM)-M30X1,5

Ürün no. 0241773015

EAN 4059608350860

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
DIN 906 çelik galvanizli kalın pasiv. filmi

Ürün no. 0241773015

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap x hatve (d1)

M30 x 1,5

Uzunluk (l1)

12 mm

Standartlar

DIN 906

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Başsız

Tahrik tipi

Altıgen ekleme

Vida iç yolu (s1)

HS17

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

1,5 mm

Diş formu

Konik diş

Diş tasarımı

Tam diş

Ürün sınıfı

B

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler