DIN 906, aço galvanizado, pass. espessa
DIN 906, aço galvanizado, pass. espessa
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (d1) | M30 x 1,5 |
Comprimento (l1) | 12 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado com camada espessa passivada |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Sem cabeça |
Tipo de fenda | Sextavado interior |
Tamanho da fenda (s1) | SI17 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 1,5 mm |
Formato da rosca | Kegelgewinde |
Design da rosca | Rosca total |
Classe do produto | B |