DIN 84 stål 5.8 nikkelbelagt
DIN 84 stål 5.8 nikkelbelagt
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M1,6 |
Lengde (l1) | 3 mm |
Hodediameter (dk ) | 3 mm |
Hodehøyde (k1) | 1 mm |
Standarder | DIN 84 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 5,8 |
Overflate | Forniklet |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Flatt, rundt hode |
Drevtype | Spor |
Innvendig drev | SLT |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 0,35 mm |
Gjengeformat | Standard metriske gjenger |
Produktklasse | A |