Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

DIN 84 horganyzott acél, Syscase

DIN 84 horganyzott acél, Syscase

Cikksz. 5964004001

EAN 4046777461572

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
DIN 84 horganyzott acél, Syscase

Cikksz. 5964004001
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
Zinc-plated steel, blue passivated (A2K), slotted
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szabványok

DIN 84

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Darabszám a készletben

1350 darab

Terméktömeg (darabonként)

4381,000 g

Tartalmaz: DIN 84 horganyzott acél, Syscase:
100 x
Nagy hengeres fejű DIN 84, acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M3X10

Leírás:
M3 x 10 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Nagy hengeres fejű DIN 84, acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M3X16

Leírás:
M3 x 16 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Nagy hengeres fejű DIN 84, acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M3x20

Leírás:
M3 x 20 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Nagy hengeres fejű DIN 84, acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M3X25

Leírás:
M3 x 25 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Nagy hengeres fejű DIN 84, acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M4X10

Leírás:
M4 x 10 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Nagy hengeres fejű DIN 84, acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M4X16

Leírás:
M4 x 16 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Nagy hengeres fejű DIN 84, acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M4X20

Leírás:
M4 x 20 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Nagy hengeres fejű DIN 84, acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M4X25

Leírás:
M4 x 25 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Nagy hengeres fejű DIN 84, acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M5X10

Leírás:
M5 x 10 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Nagy hengeres fejű DIN 84, acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M5X20

Leírás:
M5 x 20 mm
Mennyiség: 100 x
50 x
Nagy hengeres fejű DIN 84, acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M5X30

Leírás:
M5 x 30 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Nagy hengeres fejű DIN 84, acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HENG.F.CSAV.DIN84 HORG. M5X40

Leírás:
M5 x 40 mm
Mennyiség: 50 x
100 x
Nagy hengeres fejű DIN 84, acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M6X16

Leírás:
M6 x 16 mm
Mennyiség: 100 x
50 x
Nagy hengeres fejű DIN 84, acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M6X20

Leírás:
M6 x 20 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Nagy hengeres fejű DIN 84, acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M6X25

Leírás:
M6 x 25 mm
Mennyiség: 50 x
50 x
Nagy hengeres fejű DIN 84, acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HENG.F.CSAVAR DIN 84 HORG. M6X30

Leírás:
M6 x 30 mm
Mennyiség: 50 x