DIN 84 çelik galvanizli Syscase
DIN 84 çelik galvanizli Syscase
Ürün no. 5964004001
EAN 4046777461572
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Standartlar | DIN 84 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 1350 ADET |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 4381,000 g |
SİL.BAŞ.TDİŞ CIV.DIN84-4.8-DÜZ(A2K)M3X10
SİL.BAŞ.TDİŞ CIV.DIN84-4.8-DÜZ(A2K)M3X16
SİL.BAŞ.TDİŞ CIV.DIN84-4.8-DÜZ(A2K)M3X20
SİL.BAŞ.TDİŞ CIV.DIN84-4.8-DÜZ(A2K)M3X25
CIV-DTSB-DIN84-4.8-(A2K)-M4X10
SİL.BAŞ.TDİŞ CIV.DIN84-4.8-DÜZ(A2K)M4X16
SİL.BAŞ.TDİŞ CIV.DIN84-4.8-DÜZ(A2K)M4X20
SİL.BAŞ.TDİŞ CIV.DIN84-4.8-DÜZ(A2K)M4X25
SİL.BAŞ.TDİŞ CIV.DIN84-4.8-DÜZ(A2K)M5X10
SİL.BAŞ.TDİŞ CIV.DIN84-4.8-DÜZ(A2K)M5X20
CIV-DTSB-DIN84-4.8-(A2K)-M5X30
SCR-CYL-DIN84-4.8-(A2K)-M5X40
SCR-CYL-DIN84-4.8-(A2K)-M6X16
SCR-CYL-DIN84-4.8-(A2K)-M6X20
SCR-CYL-DIN84-4.8-(A2K)-M6X25
SCR-CYL-DIN84-4.8-(A2K)-M6X30