Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

DIN 84 çelik, 5.8 nikel kaplamalı

DIN 84 çelik, 5.8 nikel kaplamalı

Ürün no. 0040761603

EAN 4038898535966

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
DIN 84 çelik, 5.8 nikel kaplamalı

Ürün no. 0040761603

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 2000 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M1,6

Uzunluk (l1)

3 mm

Kafa çapı (dk )

3 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

1 mm

Standartlar

DIN 84

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

5,8

Yüzey

Nikel kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Yassı başlı

Tahrik tipi

Yuva

Vida iç yolu

Yuva

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

0,35 mm

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Tam diş

Ürün sınıfı

A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler