DIN 7985 rustfritt stål A2 blank Z
DIN 7985 rustfritt stål A2 blank Z
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M4 |
Lengde (l1) | 8 mm |
Hodediameter (dk) | 8 mm |
Hodehøyde (k1) | 3,1 mm |
Standarder | DIN 7985 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Fasthetsklasse | 70 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Panhode |
Drevtype | Krysshode |
Innvendig drev | Z2 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 0,7 mm |
Gjengeformat | Standard metriske gjenger |
Produktklasse | A |