DIN 7985-lignende stål 8.8 blank TX
DIN 7985-lignende stål 8.8 blank TX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M6 |
Lengde (l1) | 12 mm |
Hodediameter (dk) | 12 mm |
Hodehøyde (k1) | 4,6 mm |
Standarder | WN 7985 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8,8 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Panhode |
Drevtype | Innvendig torx |
Innvendig drev | TX30 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1 mm |
Gjengeformat | Standard metriske gjenger |
Produktklasse | A |