Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

DIN 7983 stainless steel A2 plain TX shape C w.tip

DIN 7983 stainless steel A2 plain TX shape C w.tip

Ürün no. 0124104232

EAN 4052703407026

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
DIN 7983 stainless steel A2 plain TX shape C w.tip

Ürün no. 0124104232

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Standartlar

DIN 7983

Malzeme

Paslanmaz çelik

Yüzey

Düz

Şekil

C

Vida başı tipi

Mercimek havşa başlı

Tahrik tipi

Yuva

Vida iç yolu

TX20

Nominal çap (d1)

4,2 mm

Kafa çapı (dk)

8,1 mm

Uzunluk (l1)

32 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,5 mm

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Hatve

1,4 mm

Ürün sınıfı

A

RoHS uyumlu

Evet

Onay

0-uygulanamaz

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler