DIN 7983 stainless steel A2 plain TX shape C w.tip
DIN 7983 stainless steel A2 plain TX shape C w.tip
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/2453721.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Standarder | DIN 7983, CS |
Materiale | Rustfritt stål |
Overflate | Bar |
Form | C |
Hodetype | Senkhode, ovalt hode |
Drevtype | Spor |
Innvendig drev | TX20 |
Nominell diameter (d1) | 4,2 mm |
Hodediameter (dk) | 8,1 mm |
Lengde (l1) | 32 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,5 mm |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Stigning | 1,4 mm |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |