DIN 7983 stainless steel A2 plain TX shape C w.tip
DIN 7983 stainless steel A2 plain TX shape C w.tip
Cikksz. 0124104232
EAN 4052703407026
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szabványok | CS |
Anyag | Nemesacél |
Bevonat | Sima |
Forma | C |
Fej típusa | Lencsefejű |
Kihajtás módja | Horony |
Belső meghajtó | TX20 |
Névleges átmérő (d1) | 4,2 mm |
Fejátmérő (dk) | 8,1 mm |
Hosszúság (l1) | 32 mm |
Fejhossz (k1) | 2,5 mm |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetemelkedés | 1,4 mm |
Termékosztály | A |
RoHS megfelelőség | Igen |