DIN 7982 stal ocynkowana, łeb stożk płask H kszt C
DIN 7982 stal ocynkowana, łeb stożk płask H kszt C
BLACHOWKRĘT-DIN7982-C-H2-(E2J)-4,8X13
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Niklowana |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Średnica znamionowa (d1) | 4,8 mm |
Długość (l1) | 13 mm |
Średnica łba (dk) | 9,5 mm |
Wysokość łba (k1) | 3 mm |
Końcówka wewnętrzna | H2 |
Rodzaj napędu | H |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 80 stopni |
Rodzaj gwintu | ST |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
Kształt końcówki | C |