DIN 7982 stainless steel A2 countersunk head TX
DIN 7982 stainless steel A2 countersunk head TX
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Aço inox A2 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Forma | C |
Diâmetro nominal (d1) | 2,2 mm |
Comprimento (l1) | 9,5 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 4,3 mm |
Altura da cabeça (k1) | 1,3 mm |
Tamanho da fenda | TX6 |
Tipo de fenda | TX interior |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber 80° |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Forma da ponta | C |